詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997KR-2

品名 : 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(5μm)

仕様

頻繁なフィルター交換に適した経済タイプ
材質 ポリエチレン 最高使用温度 80℃
ろ過精度 5μm サイズ φ178×457mm
タイプ ショート 用途 冷却水・洗浄水、工業用水のろ過
追加説明
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/18 04:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1071ページ
バリエーション一覧
EA997KR-2 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(5μm)
EA997KR-4 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)
EA997KR-7 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(200μm)
EA997KR-11 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(1μm)
EA997KR-12 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(5μm)
EA997KR-13 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(10μm)
EA997KR-14 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)
EA997KR-17 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(200μm)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズ・仕様が異なります。
  • ※品番によりサイズ・仕様が異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top