詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997LE-41

品名 : 450角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式施錠タイプ

仕様

メーカー カネソウ 型番 MSXL-M-450
仕様 450角 サイズ 450×450×35(H)mm
重量 3.3kg 充填時の蓋重量 約13kg
材質 本体:ステンレスSUS304
パッキン:クロロプレンゴム
ボルト固定式 施錠タイプ
モルタル充填用(充填深さ16mm)
屋内外用
密閉形(防水・防臭)
確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。
施錠タイプはロックボルトの頭部が特殊な形状になっています。
イタズラや盗難防止のため、ロックボルトの頭部を特殊な形状としました。
軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。
蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
公共建築協会評価対象品
充填用
追加説明
カタログ価格

28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 11:00現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1390ページ
バリエーション一覧
EA997LE-41 450角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式施錠タイプ
EA997LE-43 600角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式施錠タイプ
EA997LE-48 600角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • ※商品はMSXLです。

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top