品番 : EA997LE-43
品名 : 600角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式施錠タイプ
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | MSXL-M-600 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 600角 | サイズ | 600×600×35(H)mm |
| 重量 | 5.5kg | 充填時の蓋重量 | 約24kg |
| 材質 | 本体:ステンレスSUS304 パッキン:クロロプレンゴム |
||
| モルタル充填用(充填深さ16mm) | |||
| 屋内外用 | |||
| 密閉形(防水・防臭) | |||
| 確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。 | |||
| 施錠タイプはロックボルトの頭部が特殊な形状になっています。 | |||
| イタズラや盗難防止のため、ロックボルトの頭部を特殊な形状としました。 | |||
| 軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。 | |||
| 蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。 | |||
| 公共建築協会評価対象品 | |||
| 充填用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,600 円(税抜)/ 38,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 18:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1390ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997LE-41 450角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式施錠タイプ |
| EA997LE-43 600角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式施錠タイプ |
| EA997LE-46 450角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式) |
| EA997LE-48 600角用フロアハッチ(充填用/ボルト固定式) |
