品番 : EA997LE-7
品名 : 250x250mm 天井・壁点検口枠(樹脂製)
仕様
| 材質 | 環境配慮型ハイブリッドPVC | サイズ(mm) | 250×250 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1個 | 枠の幅 | 32mm |
| 天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。 | |||
| 開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。 | |||
| 樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。 | |||
| カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。 | |||
| 枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。 | |||
| 250角 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/27 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0041ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997LE-7 250x250mm 天井・壁点検口枠(樹脂製) |
| EA997LE-8 300x300mm 天井・壁点検口枠(樹脂製) |
