詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MC-10

品名 : 97-111mm U型ガラリ(フード付/SUS)

カタログ訂正

26/04/01 誤:特定防火設備該当品/回転式(OFH型)、正:特定防火設備該当品/回転式(OFH型)ではありません(No.57 9025)

仕様

メーカー 宇佐美工業 型番 UK-UGEN100S-HL
適合パイプ(内径) 97~111mm 水止め高さ 22mm
相当開口面積 27.56c㎡ 材質 ステンレス(SUS304)
仕上げ ヘアーライン
外壁用 自然給排気口
溶接組立式
防虫網(12メッシュ)付
防火ダンパー無しタイプ
自然給排気口を被う深型フードで、強風時の雨水の浸入を軽減します。
追加説明
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/30 18:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0039ページ

代替品

EA997MC-100
バリエーション一覧
EA997MC-10 97-111mm U型ガラリ(フード付/SUS)
EA997MC-15 145-160mm U型ガラリ(フード付/SUS)
ウェブカタログ画像
  • A:175㎜   B:97㎜   C:111㎜\nD:86㎜   E:50㎜   F:22㎜\nG:56㎜   H:157㎜
  • メッシュ数

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top