品番 : EA997MC-15
品名 : 145-160mm U型ガラリ(フード付/SUS)
カタログ訂正
26/04/01 誤:特定防火設備該当品/回転式(OFH型)、正:特定防火設備該当品/回転式(OFH型)ではありません(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 宇佐美工業 | 型番 | UK-UGEN150S-HL |
|---|---|---|---|
| 適合パイプ(内径) | 145~160mm | 水止め高さ | 50㎜ |
| 相当開口面積 | 54.02c㎡ | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | ヘアーライン | ||
| 外壁用 自然給排気口 | |||
| 溶接組立式 | |||
| 防虫網(12メッシュ)付 | |||
| 防火ダンパー無しタイプ | |||
| 自然給排気口を被う深型フードで、強風時の雨水の浸入を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/30 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0039ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MC-10 97-111mm U型ガラリ(フード付/SUS) |
| EA997MC-15 145-160mm U型ガラリ(フード付/SUS) |

