詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MF-22

品名 : 43x37 空気抜き(クリーム)

仕様

材質 発砲スチロール樹脂(クリーム仕上) サイズ A:43mm B:37mm C:7.5mm
追加説明
カタログ価格

25 (税抜)/ 28 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 64

(2026/03/25 00:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0039ページ
バリエーション一覧
EA997MF-21 34x30 空気抜き(クリーム)
EA997MF-22 43x37 空気抜き(クリーム)
EA997MF-23 54x50 空気抜き(クリーム)
EA997MF-24 34x30 空気抜き(白)
EA997MF-25 43x37 空気抜き(白)
EA997MF-26 54x50 空気抜き(白)
EA997MF-27 34x30 空気抜き(チョコ)
EA997MF-28 43x37 空気抜き(チョコ)
EA997MF-29 54x50 空気抜き(チョコ)
ウェブカタログ画像
  • A:43mm B:37mm C:7.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top