品番 : EA997MF-23
品名 : 54x50 空気抜き(クリーム)
仕様
| 材質 | 発砲スチロール樹脂(クリーム仕上) | サイズ | A:54mm B:50mm C:11mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50 円(税抜)/ 55 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/10/01 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0039ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
