詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997MF-26

品名 : 54x50 空気抜き(白)

仕様

材質 発砲スチロール樹脂(白仕上) サイズ A:54mm B:50mm C:11mm
追加説明
カタログ価格

50 円(税抜)/ 55 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 77

(2026/10/01 14:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0039ページ
バリエーション一覧
EA997MF-21 34x30 空気抜き(クリーム)
EA997MF-22 43x37 空気抜き(クリーム)
EA997MF-23 54x50 空気抜き(クリーム)
EA997MF-24 34x30 空気抜き(白)
EA997MF-25 43x37 空気抜き(白)
EA997MF-26 54x50 空気抜き(白)
EA997MF-27 34x30 空気抜き(チョコ)
EA997MF-28 43x37 空気抜き(チョコ)
EA997MF-29 54x50 空気抜き(チョコ)
ウェブカタログ画像
  • A:54mm B:50mm C:11mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top