品番 : EA997NC-25
品名 : 25mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ(エアロテープ)
仕様
| 幅(mm) | 25 | 長さ(m) | 10 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 3 | 適応温度範囲 | -29~93℃ |
| 材質 | 本体:EPDM合成ゴム(エラストマー) 粘着材:アクリル系 |
入数 | 1巻 |
| 高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。 | |||
| どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。 | |||
| 耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。 | |||
| 屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。 | |||
| <使用方法> 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。 2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。 3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。 4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0033ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997NC-25 25mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ(エアロテープ) |
| EA997NC-50 50mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ(エアロテープ) |
| EA997NC-75 75mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ(エアロテープ) |
| EA997NF-50 50mmx7.5m/6mm厚 断熱粘着テープ(エアロテープ) |
