詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997NC-50

品名 : 50mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ(エアロテープ)

仕様

幅(mm) 50 長さ(m) 10
厚さ(mm) 3 適応温度範囲 -29~93℃
材質 本体:EPDM合成ゴム(エラストマー)
粘着材:アクリル系
入数 1巻
冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。
高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。
どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。
耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。
屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。
<使用方法>
1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。
2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。
3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。
4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。
追加説明
カタログ価格

3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/08 13:52現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0033ページ
バリエーション一覧
EA997NC-25 25mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ(エアロテープ)
EA997NC-50 50mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ(エアロテープ)
EA997NC-75 75mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ(エアロテープ)
EA997NF-50 50mmx7.5m/6mm厚 断熱粘着テープ(エアロテープ)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top