詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997NC-75

品名 : 75mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ(エアロテープ)

仕様

幅 75mm 長さ 10m
厚さ 3mm 適応温度範囲 -29~93℃
材質 本体:EPDM合成ゴム(エラストマー)
粘着材:アクリル系
入数 1巻
冷凍・冷媒、冷水・温水パイプ用に開発された、独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマー(EPDM合成ゴム系)で作られています。
高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。
表面が特殊コーティングされているため長寿命です。
どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。
フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。
難燃性・耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。
屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。
<使用方法>
1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。
2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。
3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。
4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。
追加説明
カタログ価格

5,850 円(税抜)/ 6,435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/08 13:52現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0033ページ
バリエーション一覧
EA997NC-25 25mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ(エアロテープ)
EA997NC-50 50mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ(エアロテープ)
EA997NC-75 75mmx10m/3mm厚 断熱粘着テープ(エアロテープ)
EA997NF-50 50mmx7.5m/6mm厚 断熱粘着テープ(エアロテープ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top