品番 : EA997RJ-23A
品名 : 600x 900mm すのこ(プラスチック製/ピンク)
軽くて丈夫な定番スノコ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-093-341-5 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 600×900 | 厚み(mm) | 48 |
| カラー | ピンク | 材質 | 本体:硬質塩化ビニール カバー:ポリエチレン(再生樹脂) |
| 抗菌・防カビ剤入り | |||
| 屋内にてご使用ください。 | |||
| ロッカーや下駄箱のサイズにフィットする安全スノコ。 | |||
| アーチ型構造で耐久性にも優れ、衛生面にも配慮しています。 | |||
| 防炎番号:EO 970391 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2028ページ | ||||
