詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RJ-26A

品名 : 600x1200mm すのこ(プラスチック製/ピンク)

軽くて丈夫な定番スノコ

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-093-343-5
サイズ 600×1200mm 厚み 48mm
材質 本体:硬質塩化ビニール
カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
重量 6.2kg
抗菌・防カビ剤入
屋内にてご使用ください。
カラー ピンク
ロッカー、シャワー室などに
防炎番号:EO 970391
ロッカーや下駄箱のサイズにフィットする安全スノコ
アーチ形構造で耐久性に優れ、抗菌・防カビ剤入りの衛生面にも考慮しています。
追加説明
カタログ価格

17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 22:52現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2028ページ
バリエーション一覧
EA997RJ-19 400x 900mm すのこ(プラスチック製/グリーン)
EA997RJ-20 400x 900mm すのこ(プラスチック製/ブルー)
EA997RJ-20B 400x 900mm すのこ(プラスチック製/ピンク)
EA997RJ-21A 600x 900mm すのこ(プラスチック製/グリーン)
EA997RJ-22A 600x 900mm すのこ(プラスチック製/ブルー)
EA997RJ-23A 600x 900mm すのこ(プラスチック製/ピンク)
EA997RJ-24A 600x1200mm すのこ(プラスチック製/グリーン)
EA997RJ-25A 600x1200mm すのこ(プラスチック製/ブルー)
EA997RJ-26A 600x1200mm すのこ(プラスチック製/ピンク)
ウェブカタログ画像
  • 表面形状

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top