品番 : EA997RJ-24A
品名 : 600x1200mm すのこ(プラスチック製/グリーン)
軽くて丈夫な定番スノコ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-093-343-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 600×1200mm | 厚み | 48mm |
| カラー | グリーン | 材質 | 本体:硬質塩化ビニール カバー:ポリエチレン(再生樹脂) |
| 重量 | 6.2kg | ||
| 抗菌・防カビ剤入 | |||
| 屋内にてご使用ください。 | |||
| ロッカー、シャワー室などに | |||
| 防炎番号:EO 970391 | |||
| ロッカーや下駄箱のサイズにフィットする安全スノコ | |||
| アーチ形構造で耐久性に優れ、抗菌・防カビ剤入りの衛生面にも考慮しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/25 18:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2028ページ | ||||
