詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RX-102

品名 : 900x1200mm 泥落しマット(細かい泥落し)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 F-121-12
商品名 エバックハイローリングマットDX 用途 細かい泥落とし
サイズ 900×1200mm 厚み 20.5mm
重量 4.6kg 材質 EVA
カラー グリーン
汚れに強く、クッション性に優れています。
縁を小さく分割した、巻きやすい設計で、掃除や持ち運びに便利。
裏面は熱変形しにくい優れた耐久構造です。
泥・水が抜けます。
塩ビ不使用
防炎適合品(防炎性能登録番号:EO.910623)
追加説明
カタログ価格

23,700 (税抜)/ 26,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/17 15:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2074ページ
バリエーション一覧
EA997RX-101 600x 900mm 泥落しマット(細かい泥落し)
EA997RX-102 900x1200mm 泥落しマット(細かい泥落し)
EA997RX-103 900x1500mm 泥落しマット(細かい泥落し)
EA997RX-104 900x1800mm 泥落しマット(細かい泥落し)
ウェブカタログ画像
  • 裏面は熱変形しにくい優れた耐久構造です。
  • 穴形状
  • 表面形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top