品番 : EA997RX-104
品名 : 900x1800mm 泥落しマット(細かい泥落し)
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | F-121-18 |
---|---|---|---|
商品名 | エバックハイローリングマットDX | 用途 | 細かい泥落とし |
サイズ | 900×1800mm | 厚み | 20.5mm |
重量 | 7kg | 材質 | EVA |
カラー | グリーン | ||
汚れに強く、クッション性に優れています。 | |||
縁を小さく分割した、巻きやすい設計で、掃除や持ち運びに便利。 | |||
裏面は熱変形しにくい優れた耐久構造です。 | |||
泥・水が抜けます。 | |||
塩ビ不使用 | |||
防炎適合品(防炎性能登録番号:EO.910623) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,600 円(税抜)/ 39,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 23:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2074ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997RX-101 600x 900mm 泥落しマット(細かい泥落し) |
EA997RX-102 900x1200mm 泥落しマット(細かい泥落し) |
EA997RX-103 900x1500mm 泥落しマット(細かい泥落し) |
EA997RX-104 900x1800mm 泥落しマット(細かい泥落し) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)