品番 : EA997RX-103
品名 : 900x1500mm 泥落しマット(細かい泥落し)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | F-121-15 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エバックハイローリングマットDX | 用途 | 細かい泥落とし |
| サイズ | 900×1500mm | 厚み | 20.5mm |
| 重量 | 5.8kg | 材質 | EVA |
| カラー | グリーン | ||
| 汚れに強く、クッション性に優れています。 | |||
| 縁を小さく分割した、巻きやすい設計で、掃除や持ち運びに便利。 | |||
| 裏面は熱変形しにくい優れた耐久構造です。 | |||
| 泥・水が抜けます。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 防炎適合品(防炎性能登録番号:EO.910623) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/11 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RX-101 600x 900mm 泥落しマット(細かい泥落し) |
| EA997RX-102 900x1200mm 泥落しマット(細かい泥落し) |
| EA997RX-103 900x1500mm 泥落しマット(細かい泥落し) |
| EA997RX-104 900x1800mm 泥落しマット(細かい泥落し) |
ウェブカタログ画像
拡大
