詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997VA-14

品名 : 455x605x5mm 発泡スチレンボード(イエロー)

仕様

メーカー アクリサンデー 型番 HS-501
サイズ(mm) 455×605 厚み(mm) 5.0
カラー イエロー
超軽量タイプ
材質 発泡スチレン
軽量で、防湿性、断熱性に優れています。
容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,240 (税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 12:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1468ページ
バリエーション一覧
EA997VA-1 303x455x5mm 発泡スチレンボード(ホワイト)
EA997VA-2 303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブラック)
EA997VA-3 303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブルー)
EA997VA-4 303x455x5mm 発泡スチレンボード(イエロー)
EA997VA-5 303x455x5mm 発泡スチレンボード(蛍光レッド)
EA997VA-6 303x455x5mm 発泡スチレンボード(蛍光グリーン
EA997VA-11 455x605x5mm 発泡スチレンボード(ホワイト)
EA997VA-12 455x605x5mm 発泡スチレンボード(ブラック)
EA997VA-13 455x605x5mm 発泡スチレンボード(ブルー)
EA997VA-14 455x605x5mm 発泡スチレンボード(イエロー)
EA997VA-15 455x605x5mm 発泡スチレンボード(蛍光レッド)
EA997VA-16 455x605x5mm 発泡スチレンボード(蛍光グリーン
EA997VA-21 605x910x5mm 発泡スチレンボード(ホワイト)
EA997VA-22 605x910x5mm 発泡スチレンボード(ブラック)
EA997VA-23 605x910x5mm 発泡スチレンボード(ブルー)
EA997VA-24 605x910x5mm 発泡スチレンボード(イエロー)
EA997VA-25 605x910x5mm 発泡スチレンボード(蛍光レッド)
EA997VA-26 605x910x5mm 発泡スチレンボード(蛍光グリーン
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top