品番 : EA997VA-24
品名 : 605x910x5mm 発泡スチレンボード(イエロー)
仕様
メーカー | アクリサンデー | 型番 | HS-501 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 605×910 | 厚み(mm) | 5.0 |
カラー | イエロー | ||
超軽量タイプ | |||
材質 | 発泡スチレン | ||
軽量で、防湿性、断熱性に優れています。 | |||
容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/18 15:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1490ページ |
拡大