品番 : EA997VA-11
品名 : 455x605x5mm 発泡スチレンボード(ホワイト)
仕様
メーカー | アクリサンデー | 型番 | HS-101 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 455×605 | 厚み(mm) | 5.0 |
カラー | ホワイト | ||
超軽量タイプ | |||
材質 | 発泡スチレン | ||
軽量で、防湿性、断熱性に優れています。 | |||
容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/07/20 18:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1468ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)