品番 : EA997WA-2
品名 : 500x 500x1.0mm ゴム板(EPDM)
仕様
| 材質 | エチレンプロピレンゴム | サイズ(mm) | 500×500 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 1.0 | 硬度 | 65度 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/21 23:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1414ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA997WA-1です。
