品番 : EA997WA-33
品名 : 1000x1000x5.0mm ゴム板(EPDM)
仕様
| 材質 | エチレンプロピレンゴム | サイズ(mm) | 1000×1000 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 5.0 | 硬度 | 65度 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1414ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA997WA-1です。
