詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997WA-23

品名 : 1000x1000x3.0mm ゴム板(EPDM)

仕様

材質 エチレンプロピレンゴム サイズ(mm) 1000×1000
厚み(mm) 3.0 硬度 65度
追加説明
カタログ価格

13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 11:36現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1414ページ
バリエーション一覧
EA997WA-1 300x 300x1.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-2 500x 500x1.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-3 1000x1000x1.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-11 300x 300x2.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-12 500x 500x2.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-13 1000x1000x2.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-21 300x 300x3.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-22 500x 500x3.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-23 1000x1000x3.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-31 300x 300x5.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-32 500x 500x5.0mm ゴム板(EPDM)
EA997WA-33 1000x1000x5.0mm ゴム板(EPDM)
ウェブカタログ画像
※画像はEA997WA-1です。
  • ※画像はEA997WA-1です。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top