品番 : EA997WB-11
品名 : 300x 300x1.0mm シリコンゴム板
仕様
| 材質 | シリコーンゴム | サイズ(mm) | 300×300 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 1.0 | 硬度 | 50° |
| 耐熱温度 | 150℃ | ||
| 耐熱、耐寒性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/11/03 19:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1465ページ | ||||
