品番 : EA997WB-22
品名 : 500x 500x1.5mm シリコンゴム板
仕様
| 材質 | シリコーンゴム | サイズ(mm) | 500×500 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 1.5 | 硬度 | 50° |
| 耐熱温度 | 150℃ | ||
| 耐熱、耐寒性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/21 19:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1416ページ | ||||
