品番 : EA997WB-51
品名 : 300x 300x5.0mm シリコンゴム板
仕様
材質 | シリコーンゴム | サイズ(mm) | 300×300 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 5.0 | 硬度 | 50° |
耐熱温度 | 150℃ | ||
耐熱、耐寒性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,090 円(税抜)/ 8,899 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/09/18 05:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1465ページ |