品番 : EA997XB-31
品名 : 114x1000x1.6mm 防振ソフトウレタンロール(バンポン/黒)
仕様
| サイズ(mm) | 114×1000 | 厚み(mm) | 1.6 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエーテル系ウレタン | 色 | 黒 |
| バンポン(TM) | |||
| 感圧性接着材付(アクリル系) | |||
| 押すだけで取り付ける事が出来ます。 | |||
| 適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。 | |||
| シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1285ページ 1465ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XB-31 114x1000x1.6mm 防振ソフトウレタンロール(バンポン/黒) |
| EA997XB-32 114x1000x3.2mm 防振ソフトウレタンロール(バンポン/黒) |
| EA997XB-33 114x1000x6.4mm 防振ソフトウレタンロール(バンポン/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
