詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XB-33

品名 : 114x1000x6.4mm 防振ソフトウレタンロール(バンポン/黒)

仕様

サイズ(mm) 114×1000 厚み(mm) 6.4
材質 ポリエーテル系ウレタン 色 黒
バンポン(TM)
感圧性接着材付(アクリル系)
押すだけで取り付ける事が出来ます。
適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
追加説明
カタログ価格

12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/27 04:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1235ページ 1415ページ
バリエーション一覧
EA997XB-31 114x1000x1.6mm 防振ソフトウレタンロール(バンポン/黒)
EA997XB-32 114x1000x3.2mm 防振ソフトウレタンロール(バンポン/黒)
EA997XB-33 114x1000x6.4mm 防振ソフトウレタンロール(バンポン/黒)
ウェブカタログ画像
※画像はEA997XB-31です。
  • ※画像はEA997XB-31です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top