品番 : EA997XB-32
品名 : 114x1000x3.2mm 防振ソフトウレタンロール(バンポン/黒)
仕様
サイズ(mm) | 114×1000 | 厚み(mm) | 3.2 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエーテル系ウレタン | 色 | 黒 |
バンポン(TM) | |||
感圧性接着材付(アクリル系) | |||
押すだけで取り付ける事が出来ます。 | |||
適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。 | |||
シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/17 02:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1299ページ 1486ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997XB-31 114x1000x1.6mm 防振ソフトウレタンロール(バンポン/黒) |
EA997XB-32 114x1000x3.2mm 防振ソフトウレタンロール(バンポン/黒) |
EA997XB-33 114x1000x6.4mm 防振ソフトウレタンロール(バンポン/黒) |
拡大
※画像はEA997XB-31です。