品番 : EA997XC-123
品名 : 300x1.0mmx1m ゴム板(ロール)
仕様
幅(mm) | 300 | 厚み(㎜) | 1 |
---|---|---|---|
長さ(m) | 1 | 材質 | 天然ゴム |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/18 07:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1464ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)