品番 : EA997XC-141
品名 : 150x5.0mmx1m ゴム板(ロール)
仕様
| 幅(mm) | 150 | 厚み(㎜) | 5 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 1 | 材質 | 天然ゴム |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/01 05:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1415ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
