詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-134

品名 : 500x3.0mmx1m ゴム板(ロール)

仕様

幅(mm) 500 厚み(㎜) 3
長さ(m) 1 材質 天然ゴム
追加説明
カタログ価格

2,850 (税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/09/18 08:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1464ページ
バリエーション一覧
EA997XC-121 150x1.0mmx1m ゴム板(ロール)
EA997XC-123 300x1.0mmx1m ゴム板(ロール)
EA997XC-131 150x3.0mmx1m ゴム板(ロール)
EA997XC-133 300x3.0mmx1m ゴム板(ロール)
EA997XC-134 500x3.0mmx1m ゴム板(ロール)
EA997XC-141 150x5.0mmx1m ゴム板(ロール)
EA997XC-143 300x5.0mmx1m ゴム板(ロール)
EA997XC-144 500x5.0mmx1m ゴム板(ロール)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top