品番 : EA997XC-51
品名 : 100x100x1.0mm ゴム板(耐油・耐熱性・5枚)
仕様
| 材質 | クロロプレンゴム | サイズ | 100×100mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1mm | 耐熱 | 100℃以下 |
| 重量(1枚あたり) | 17g | 硬度 | 約65° |
| 入数は5枚入りです。 | |||
| 耐油性、耐候性、耐熱性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 0574ページ 1416ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
