詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-54A

品名 : 300x300x1.0mm ゴム板(耐油・耐熱性)

仕様

材質 クロロプレンゴム サイズ 300×300mm
厚み 1mm 耐熱 100℃以下
重量(1枚あたり) 148g 硬度 約65°
入数は1枚入りです。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れています。
追加説明
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/23 07:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0574ページ 1416ページ
バリエーション一覧
EA997XC-51 100x100x1.0mm ゴム板(耐油・耐熱性・5枚)
EA997XC-52 100x100x2.0mm ゴム板(耐油・耐熱性・5枚)
EA997XC-53 100x100x3.0mm ゴム板(耐油・耐熱性・5枚)
EA997XC-54A 300x300x1.0mm ゴム板(耐油・耐熱性)
EA997XC-55A 300x300x2.0mm ゴム板(耐油・耐熱性)
EA997XC-56A 300x300x3.0mm ゴム板(耐油・耐熱性)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top