品番 : EA997XC-55A
品名 : 300x300x2.0mm ゴム板(耐油・耐熱性)
仕様
| 材質 | クロロプレンゴム | サイズ | 300×300mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 耐熱 | 100℃以下 |
| 重量(1枚あたり) | 296g | 硬度 | 約65° |
| 入数は1枚入りです。 | |||
| 耐油性、耐候性、耐熱性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/23 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0574ページ 1416ページ | ||||
