品番 : EA997XC-91
品名 : 50x50x10mm ゴム板(両面筋入/黒)
仕様
| サイズ(mm) | 50×50 | 厚み(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 材質 | NR・SBR | ||
| 防振用 | |||
| 両面筋入り | |||
| 枠付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/21 21:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1415ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA997XC-93です
