品番 : EA997XC-92
品名 : 75x75x10mm ゴム板(両面筋入/黒)
仕様
サイズ(mm) | 75×75 | 厚み(mm) | 10 |
---|---|---|---|
材質 | NR・SBR | ||
防振用 | |||
両面筋入り | |||
枠付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 50 (2025/08/06 00:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1464ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA997XC-93です