詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XC-94

品名 : 150x150x10mm ゴム板(両面筋入/黒)

仕様

サイズ(mm) 150×150 厚み(mm) 10
材質 NR・SBR
防振用
両面筋入り
枠無し
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/04 00:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1464ページ
バリエーション一覧
EA997XC-91 50x50x10mm ゴム板(両面筋入/黒)
EA997XC-92 75x75x10mm ゴム板(両面筋入/黒)
EA997XC-93 100x100x10mm ゴム板(両面筋入/黒)
EA997XC-94 150x150x10mm ゴム板(両面筋入/黒)
EA997XC-95 200x200x10mm ゴム板(両面筋入/黒)
EA997XC-96 300x300x10mm ゴム板(両面筋入/黒)
ウェブカタログ画像
※画像はEA997XC-93です
  • ※画像はEA997XC-93です
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top