品番 : EA997XD-134
品名 : φ100x 20mm ポリウレタンシート(5枚)
仕様
丸型 | |||
材質 | ポリウレタン(エーテル系)発泡体 | サイズ | φ100mm |
---|---|---|---|
厚み | 20mm | 重量(1枚あたり) | 約6g |
発泡倍率 | 62~65倍 | ||
入数は5枚入りです。 | |||
クッション性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 19:57現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1490ページ |
拡大