品番 : EA997XD-165
品名 : 100x 100x 10mm 低反発ウレタンクッション(5枚)
仕様
| サイズ(mm) | 100×100 | 厚み(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5枚 | 材質 | 発泡ウレタンフォーム |
| 使用温度 | 0~60℃ | 発泡倍率 | 35倍 |
| 防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 11:47現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1420ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
