品番 : EA997XD-167
品名 : 300x 300x 10mm 低反発ウレタンクッション(5枚)
仕様
サイズ(mm) | 300×300 | 厚み(mm) | 10 |
---|---|---|---|
入数 | 5枚 | 材質 | 発泡ウレタンフォーム |
使用温度 | 0~60℃ | 発泡倍率 | 35倍 |
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 08:04現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1469ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※入数5枚