詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XD-178

品名 : 300x 300x 30mm 低反発ウレタンクッション(5枚)

仕様

サイズ(mm) 300×300 厚み(mm) 30
入数 5枚 材質 発泡ウレタンフォーム
使用温度 0~60℃ 発泡倍率 35倍
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
追加説明
カタログ価格

9,150 (税抜)/ 10,065 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 00:54現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1420ページ
バリエーション一覧
EA997XD-165 100x 100x 10mm 低反発ウレタンクッション(5枚)
EA997XD-166 200x 200x 10mm 低反発ウレタンクッション(5枚)
EA997XD-167 300x 300x 10mm 低反発ウレタンクッション(5枚)
EA997XD-176 100x 100x 30mm 低反発ウレタンクッション(5枚)
EA997XD-177 200x 200x 30mm 低反発ウレタンクッション(5枚)
EA997XD-178 300x 300x 30mm 低反発ウレタンクッション(5枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA997XD-176です。
※5枚入
  • ※画像はEA997XD-176です。\n※5枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top