品番 : EA997XD-171
品名 : 100x100x20mm 低反発ウレタンクッション
仕様
| サイズ(mm) | 100×100 | 厚み(mm) | 20 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 発泡ウレタンフォーム | 使用温度 | 0℃~+60℃ |
| 発泡倍率 | 約40倍前後 | ||
| 低反発ウレタンクッション | |||
| 防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/08 14:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1420ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997XD-171 100x100x20mm 低反発ウレタンクッション |
| EA997XD-172 200x200x20mm 低反発ウレタンクッション |
| EA997XD-173 300x300x20mm 低反発ウレタンクッション |
