詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XD-173

品名 : 300x300x20mm 低反発ウレタンクッション

仕様

サイズ(mm) 300×300 厚み(mm) 20
材質 発泡ウレタンフォーム 使用温度 0℃~+60℃
発泡倍率 約40倍前後
低反発ウレタンクッション
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
追加説明
カタログ価格

1,240 (税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2025/11/03 14:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1469ページ
バリエーション一覧
EA997XD-171 100x100x20mm 低反発ウレタンクッション
EA997XD-172 200x200x20mm 低反発ウレタンクッション
EA997XD-173 300x300x20mm 低反発ウレタンクッション
ウェブカタログ画像
※画像はEA997XD-172です
  • ※画像はEA997XD-172です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top