品番 : EA997XD-172
品名 : 200x200x20mm 低反発ウレタンクッション
仕様
サイズ(mm) | 200×200 | 厚み(mm) | 20 |
---|---|---|---|
材質 | 発泡ウレタンフォーム | 使用温度 | 0℃~+60℃ |
発泡倍率 | 約40倍前後 | ||
低反発ウレタンクッション | |||
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/06 01:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1469ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997XD-171 100x100x20mm 低反発ウレタンクッション |
EA997XD-172 200x200x20mm 低反発ウレタンクッション |
EA997XD-173 300x300x20mm 低反発ウレタンクッション |