品番 : EA997XD-31
品名 : 100x100x 5mm スポンジゴム(5枚)
仕様
材質 | ポリエチレン | サイズ | 100×100mm |
---|---|---|---|
厚み | 5mm | 発砲倍率 | 20倍 |
重量(1枚あたり) | 5g | ||
入数は5枚入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 17:07現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
カタログページ | 1466ページ |