品番 : EA997XD-56
品名 : 300x300x20mm スポンジゴム
仕様
材質 | ポリエチレン | サイズ | 300×300mm |
---|---|---|---|
厚み | 20mm | 発砲倍率 | 20倍 |
重量 | 180g | ||
入数は1枚入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/03 08:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1466ページ |