品番 : EA997XD-34
品名 : 300x300x 5mm スポンジゴム(5枚)
仕様
材質 | ポリエチレン | サイズ | 300×300mm |
---|---|---|---|
厚み | 5mm | 発砲倍率 | 20倍 |
重量(1枚あたり) | 45g | ||
入数は5枚入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/03 06:19現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
カタログページ | 1466ページ |