品番 : EA997XD-81
品名 : 3x500mmx10m スポンジロール(EPDM)
仕様
| 幅(mm) | 500 | 長さ(m) | 10 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 3 | 使用温度範囲 | -20~80℃ |
| 硬度 | 5ポイント(計測方法:JIS K7312) | 材質 | EDPM(エチレンプロピレン・ジエンゴム) |
| 撥水性・耐候性・防音性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 06:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1418ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
